Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 60

Artikelnummer: Z00186505
EAN: 3165140160315
Herstellernummer: 2608605214
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 60
Inkl. Steuern: 5,32 € VE 10 Stück Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.635
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 261
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 128
Blattabmessung mm 115x230
Länge 115
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen