Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 6 Löcher, Klett, 115 x 107 mm, 120

Artikelnummer:  
Z00184859
EAN:  
3165140343763
Herstellernummer:  
2608607446
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,51 €

Netto 2,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Farbe
Abmessung Länge 161 Millimeter
Abmessung Breite 121 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Länge 115
Für Exzenterschleifer false
Blattabmessung mm 115x107
Breite (mm) 107
Volumen 0.195 Kubikdezimeter
Korngröße 120
Körnung 120
Mit Löchern true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 107 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben