Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm, 40

Artikelnummer: Z00187482
EAN: 3165140343794
Herstellernummer: 2608607449
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm, 40
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 10 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 140 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.195
Mit Löchern true
Breite (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 161
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 121
Blattabmessung mm 115x140
Länge 115
Korngröße 40
Körnung 40
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen