Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm,120

Artikelnummer: Z00187485
EAN: 3165140343824
Herstellernummer: 2608607452
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm,120
Inkl. Steuern: 2,84 € VE 10 Stück Netto 2,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 140 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.198
Mit Löchern true
Breite (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 164
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 121
Blattabmessung mm 115x140
Länge 115
Korngröße 120
Körnung 120
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen