Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 100

Artikelnummer: Z00183332
EAN: 3165140179607
Herstellernummer: 2608606695
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 100
Inkl. Steuern: 4,24 € VE 10 Stück Netto 3,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.260
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 103
Blattabmessung mm 93x186
Länge 93
Korngröße 100
Körnung 100
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen