Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 240

Artikelnummer: Z00183806
EAN: 3165140247634
Herstellernummer: 2608607226
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 240
Inkl. Steuern: 2,52 € VE 10 Stück Netto 2,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.323
Mit Löchern true
Breite (mm) 133
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 92
Blattabmessung mm 80x133
Länge 80
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen