Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 320

Artikelnummer:  
Z00184490
EAN:  
3165140171557
Herstellernummer:  
2608605671
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,97 €

Netto 3,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Für Exzenterschleifer false
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Breite (mm) 186
Körnung 320
Volumen 0.282 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 213 Millimeter
Korngröße 320
Blattabmessung mm 93x186
Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Farbe
Länge 93
Abmessung Breite 102 Millimeter
Mit Löchern true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben