Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 320

Artikelnummer: Z00184491
EAN: 3165140171571
Herstellernummer: 2608605673
Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 320
Brutto Set-Preis 3,17 € 10 Stück pro Karton Netto 2,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Körnung 320
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Länge 93
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 230
Korngröße 320
Abmessung Länge 270 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Blattabmessung mm 93x230
Abmessung Breite 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]