Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 180

Artikelnummer: Z00184497
EAN: 3165140171694
Herstellernummer: 2608605685
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 180
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 10 Stück Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu gängigen Schwingschleifer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.216
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 93x230
Länge 93
Korngröße 180
Körnung 180
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen