Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 320

Artikelnummer: Z00184499
EAN: 3165140171717
Herstellernummer: 2608605687
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 320
Inkl. Steuern: 6,25 € VE 1 Packung Netto 5,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu gängigen Schwingschleifer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.246
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 271
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 101
Blattabmessung mm 93x230
Korngröße 320
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 320
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen