Bosch Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 100

Artikelnummer: Z00186912
EAN: 3165140159340
Herstellernummer: 2 608 605 116
Bosch Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 100
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 3,00 € 5 Stück pro Kasten Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 100, geeignet für das Schleifen von extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Bruttogewicht 0.062 Kilogramm
Breite -
SOL Date 01.07.2015
Durchmesser 125
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Breite 136 Millimeter
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Korngröße 100
Kornart sonstige
Länge 1 -
Materialanwendung Stein
Spartenbezeichnung 74
Einsatzbereich trocken
Spezifikation 125 mm, 100
Volumen 0.208 Kubikdezimeter
Für Dreieckschleifer false
Körnung 100
Mit Löchern true
Nettogewicht 0.055 Kilogramm
Abmessung Länge 153 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]