Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 320, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184510
EAN
3165140172431
Herstellernummer
2 608 605 759
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
28,07 € 24,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184510
EAN
3165140172431
Herstellernummer
2 608 605 759
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite129 Millimeter
Abmessung Höhe18 Millimeter
Abmessung Länge259 Millimeter
Blattabmessung115x230
Blattabmessung, Breite115
Blattabmessung, Länge230
Breite115
Bruttogewicht0,100 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Herkunftsland999
Höhe18 Millimeter
KornartKorund
Korngröße320
Körnung320
Länge230
MaterialanwendungMetall/Holz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,100 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation115 x 230 mm, 320
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,601 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente