Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115 x 280 mm,400

Artikelnummer: Z00186529
EAN: 3165140160629
Herstellernummer: 2608605245
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115 x 280 mm,400
UVP: 10,15 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 4,65 € VE 1 Paket Netto 3,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 400, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 10 Millimeter
Blattabmessung mm 115x280
Körnung 400
Kornart Korund
Abmessung Breite 120 Millimeter
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige
Breite (mm) 280
Länge 115 Millimeter
Korngröße 400
Mit Löchern true
Materialanwendung Metall/Holz
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Volumen 0.384 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 320 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen