Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, Klett, 115 x 107 mm, 40

Artikelnummer: Z00187488
EAN: 3165140343855
Herstellernummer: 2608607455
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, Klett, 115 x 107 mm, 40
UVP: 8,79 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 3,90 € VE 1 Packung Netto 3,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 107 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.319
Mit Löchern true
Breite (mm) 107
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 125
Blattabmessung mm 115x107
Korngröße 40
Kornart Korund
Länge (mm) 115
Körnung 40
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen