Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, Klett, 115 x 107 mm, 60

Artikelnummer: Z00187489
EAN: 3165140343862
Herstellernummer: 2608607456
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, Klett, 115 x 107 mm, 60
UVP: 8,22 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,86 € VE 1 Packung Netto 3,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 107 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 60
Für Dreieckschleifer false
Blattabmessung mm 115x107
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Breite 127 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.389 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Materialanwendung Metall/Holz
Länge 115 Millimeter
Unterlage sonstige
Kornart Korund
Breite (mm) 107
Abmessung Länge 170 Millimeter
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen