Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm, 60

Artikelnummer: Z00187495
EAN: 3165140343923
Herstellernummer: 2608607462
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, 115 x 140 mm, 60
Inkl. Steuern: 3,50 € VE 10 Stück Netto 2,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 6 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 140 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 140 A Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern true
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 140
Länge 115
Korngröße 60
Abmessung Breite 122 Millimeter
Materialanwendung Holz
Volumen 0.302 Kubikdezimeter
Blattabmessung mm 115x140
Körnung 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen