Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 100

Artikelnummer: Z00183336
EAN: 3165140179713
Herstellernummer: 2608606706
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 100
UVP: 8,48 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Packung Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Vlies
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.385
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 218
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93x186
Korngröße 100
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 100
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen