Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 60

Artikelnummer: Z00183809
EAN: 3165140247665
Herstellernummer: 2608607229
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 60
UVP: 6,68 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Packung Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.263
Mit Löchern true
Breite (mm) 133
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 90
Blattabmessung mm 80x133
Korngröße 60
Kornart Korund
Länge (mm) 80
Körnung 60
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen