Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 80

Artikelnummer: Z00183810
EAN: 3165140247672
Herstellernummer: 2608607230
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 80
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1 Packung Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.318
Mit Löchern true
Breite (mm) 133
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 194
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 91
Blattabmessung mm 80x133
Korngröße 80
Kornart Korund
Länge (mm) 80
Körnung 80
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen