Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 320

Artikelnummer: Z00183815
EAN: 3165140247726
Herstellernummer: 2608607235
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 320
UVP: 6,16 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 3,08 € VE 1 Packung Netto 2,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Metall/Holz
Abmessung Breite 92 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Streuart sonstige
Für Dreieckschleifer false
Länge 80 Millimeter
Breite (mm) 133
Mit Löchern true
Product Type Zubehör
Korngröße 320
Volumen 0.323 Kubikdezimeter
Kornart Korund
Unterlage sonstige
Körnung 320
Blattabmessung mm 80x133
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Einsatzbereich trocken

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen