Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 320

Artikelnummer: Z00184521
EAN: 3165140173940
Herstellernummer: 2608605910
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 320
UVP: 7,76 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 1 Paket Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Mit Löchern true
Materialanwendung Holz
Abmessung Breite 100 Millimeter
Volumen 0.243 Kubikdezimeter
Blattabmessung mm 93x230
Körnung 320
Abmessung Länge 270 Millimeter
Kornart Korund
Breite (mm) 230
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 320
Länge 93 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Unterlage sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen