Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 280 mm, 60

Artikelnummer: Z00185862
EAN: 3165140160896
Herstellernummer: 2608605272
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 280 mm, 60
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 10 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher für verlängerte Schleifplatte, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 280 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.668
Mit Löchern true
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 312
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 102
Blattabmessung mm 93x280
Länge 93
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen