Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 280 mm, 120

Artikelnummer: Z00185864
EAN: 3165140160919
Herstellernummer: 2608605274
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 93 x 280 mm, 120
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 10 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher für verlängerte Schleifplatte, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 280 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Holz
Streuart sonstige
Abmessung Länge 310 Millimeter
Kornart sonstige
Breite (mm) 280
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Länge 93
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 102 Millimeter
Blattabmessung mm 93x280
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 120
Volumen 0.632 Kubikdezimeter
Körnung 120
Mit Löchern true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen