Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 40

Artikelnummer: Z00186510
EAN: 3165140160421
Herstellernummer: 2608605225
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 40
UVP: 8,79 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,20 € VE 1 Packung Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.402
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 255
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 105
Blattabmessung mm 93x230
Korngröße 40
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 40
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen