Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm,320

Artikelnummer: Z00183339
EAN: 3165140179768
Herstellernummer: 2608606711
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm,320
UVP: 8,07 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Packung Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Vlies
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.298
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung mm 115x280
Korngröße 320
Kornart Korund
Länge (mm) 115
Körnung 320
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen