Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C470, 93 x 230 mm, 100, ungelocht, gespannt, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184522
EAN
3165140174046
Herstellernummer
2 608 605 920
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184522
EAN
3165140174046
Herstellernummer
2 608 605 920
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite105 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge0,026 Millimeter
Blattabmessung93x230
Blattabmessung, Breite93
Blattabmessung, Länge230
Breite93
Bruttogewicht0,095 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Herkunftsland999
Höhe19 Millimeter
KornartKorund
Korngröße100
Körnung100
Länge230
MaterialanwendungHolz
Mit Löchernfalse
Nettogewicht0,105 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation93 x 230 mm, 100
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,437 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente