Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 x 340 mm, 120

Artikelnummer: Z00185866
EAN: 3165140160933
Herstellernummer: 2608605276
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 x 340 mm, 120
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 10 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Blattabmessung Breite: 115 mm, Länge: 340 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Bosch-Schwingschleifer PSS 28 AE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.622
Mit Löchern false
Breite (mm) 340
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung mm 115x340
Länge 115
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen