Bosch Schleifblatt C470, 93 x 230 mm, 40, ungelocht, gespannt, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00186517
EAN: 3165140160490
Herstellernummer: 2 608 605 232
Bosch Schleifblatt C470, 93 x 230 mm, 40, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
UVP: 8,06 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 3,11 € 10 Stück pro Packung Netto 2,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schleifblatt C470, 93 x 230 mm, 40, ungelocht, gespannt, 10er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Materialanwendung Metall/Holz
Körnung 40
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Nettogewicht 0.157 Kilogramm
Blattabmessung, Breite 93 Millimeter
Durchmesser -
Bruttogewicht 0.136 Kilogramm
Spezifikation 93 x 230 mm, 40
Mit Löchern false
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 258 Millimeter
Blattabmessung mm 93x230 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Breite 104 Millimeter
Breite 93
Blattabmessung, Länge 230 Millimeter
Korngröße 40
Unterlage sonstige
SOL Date 01.07.2015
Kornart Korund
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Länge 1 230
Volumen 0.483 Kubikdezimeter
Für Exzenterschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]