Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 80

Artikelnummer: Z00186519
EAN: 3165140160513
Herstellernummer: 2608605234
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 80
UVP: 5,95 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,70 € VE 1 Paket Netto 2,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Exzenterschleifer false
Streuart sonstige
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 80
Breite (mm) 230
Kornart Korund
Mit Löchern false
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Länge 93 Millimeter
Abmessung Breite 105 Millimeter
Materialanwendung Metall/Holz
Körnung 80
Unterlage sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 260 Millimeter
Blattabmessung mm 93x230
Volumen 0.491 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen