Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 120

Artikelnummer: Z00186520
EAN: 3165140160520
Herstellernummer: 2 608 605 235
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 120
UVP: 6,90 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 2,67 € 10 Stück pro Packung Netto 2,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 120 ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.485 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
SOL Date 01.07.2015
Blattabmessung, Länge 230 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Breite 93
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Körnung 120
Abmessung Breite 104 Millimeter
Blattabmessung, Breite 93 Millimeter
Kornart Korund
Mit Löchern false
Unterlage sonstige
Durchmesser -
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Materialanwendung Metall/Holz
Korngröße 120
Blattabmessung mm 93x230 Millimeter
Abmessung Länge 259 Millimeter
Spezifikation 93 x 230 mm, 120
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
Länge 1 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]