Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 240

Artikelnummer: Z00186522
EAN: 3165140160544
Herstellernummer: 2608605237
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93 x 230 mm, 240
UVP: 5,80 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Packung Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.485
Mit Löchern false
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 259
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93x230
Korngröße 240
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 240
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen