Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm, 60

Artikelnummer: Z00186531
EAN: 3165140160643
Herstellernummer: 2608605247
Bosch Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm, 60
UVP: 8,79 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Paket Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 60
Länge 115 Millimeter
Blattabmessung mm 115x280
Für Exzenterschleifer false
Breite (mm) 280
Product Type Zubehör
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Materialanwendung Metall/Holz
Korngröße 60
Abmessung Breite 128 Millimeter
Mit Löchern false
Streuart sonstige
Volumen 0.714 Kubikdezimeter
Unterlage sonstige
Kornart Korund
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen