Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm, 80

Artikelnummer: Z00186532
EAN: 3165140160650
Herstellernummer: 2608605248
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115 x 280 mm, 80
UVP: 8,28 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Packung Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu gängigen Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.709
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 127
Blattabmessung mm 115x280
Korngröße 80
Kornart Korund
Länge (mm) 115
Körnung 80
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen