Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 400

Artikelnummer: Z00186945
EAN: 3165140159746
Herstellernummer: 2608605156
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 400
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 5 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Dreieckschleifer, 5-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 400, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.137
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 112
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 102
Blattabmessung mm 93
Korngröße 400
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen