Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt-Set Blue Metal-top, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 120

Artikelnummer
Z00184837
EAN
3165140295444
Herstellernummer
2608607396
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184837
EAN
3165140295444
Herstellernummer
2608607396
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite119 Millimeter
Abmessung Höhe9 Millimeter
Abmessung Länge145 Millimeter
Bohrungsdurchmesser47 Millimeter
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Kornartsonstige
Korngröße120
Körnung120
MaterialanwendungMetall
Mit Löchernfalse
Scheibendurchmesser100 Millimeter
Streuartoffen
Unterlagesonstige
Volumen0.155 Kubikdezimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Blue Metal-top für Winkelschleifer, für GWS 14,4 V Professional, 5-teilig, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 47 mm, Körnung 120, optimal geeignet für das Schleifen von Stahl, geeignet für das Schleifen anderer Metallwerkstoffe, inklusive Inox, zum Entfernen von leichtem Rost (Flugrost), Schweißnaht glätten, Anfasen von Stahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente