Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 93 mm, 60 - 240

Artikelnummer: ZL0000266
EAN: 3165140416184
Herstellernummer: 2607019500
Bosch
Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 93 mm, 60 - 240
UVP: 13,99 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 8,82 € VE 25 Stück Netto 7,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung (Eckmaß): 93 mm, 5 Stück Körnung 60, 10 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240, der Inhalt des Sets besteht aus 25 Universalschleifblättern mit 60er, 120er und 240er Körnung die sich für Holz und Metall eignen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.192
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 120 x 96 x 25
Abmessung Länge (mm) 103
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 93
Abbildung ähnlich nein
Korngröße 60
Kornart sonstige
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen