Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184401
EAN
3165140170680
Herstellernummer
2 608 605 584
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184401
EAN
3165140170680
Herstellernummer
2 608 605 584
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite128 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge0,026 Millimeter
Blattabmessung115x230
Blattabmessung, Breite115
Blattabmessung, Länge230
Breite115
Bruttogewicht0,228 Kilogramm
Durchmesser-
EF000008115
EF000551-
EF001438230
EF00485440
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Geeignet für Glasfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Lacketrue
Geeignet für Metallfalse
Geeignet für Steinfalse
Herkunftsland999
Höhe18 Millimeter
Klettbefestigungtrue
KornartKorund
Korngröße40
Körnung40
Länge230
MaterialanwendungHolz
Mit Lochung zur Staubabsaugungtrue
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,228 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation115 x 230 mm, 60
Streuartsonstige
TypEV004041
Unterlagesonstige
Volumen0,532 Millimeter
Wasserfestfalse
Werkstoff des TrägersEV000154
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente