Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 240

Artikelnummer: Z00186798
EAN: 3165140161374
Herstellernummer: 2608605320
Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 240
UVP: 7,87 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Paket Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 240
Materialanwendung Holz
Blattabmessung mm 115x230
Für Exzenterschleifer false
Länge 115 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Kornart Korund
Breite (mm) 230
Abmessung Länge 260 Millimeter
Körnung 240
Einsatzbereich trocken
Abmessung Breite 121 Millimeter
Unterlage sonstige
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Mit Löchern true
Volumen 0.378 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Streuart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen