Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 60

Artikelnummer: Z00186806
EAN: 3165140161596
Herstellernummer: 2608605342
Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 60
UVP: 7,50 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Paket Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Schnellbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.581 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Materialanwendung Holz
Körnung 60
Product Type Zubehör
Länge 115 Millimeter
Korngröße 60
Blattabmessung mm 115x280
Unterlage sonstige
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Kornart Korund
Breite (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen