Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 80

Artikelnummer: Z00186807
EAN: 3165140161602
Herstellernummer: 2608605343
Bosch
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 80
UVP: 6,94 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,31 € VE 1 Packung Netto 2,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Schnellbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.669
Mit Löchern true
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 127
Blattabmessung mm 115x280
Korngröße 80
Kornart Korund
Länge (mm) 115
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen