Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,100

Artikelnummer: Z00186808
EAN: 3165140161619
Herstellernummer: 2608605344
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,100
UVP: 6,77 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,07 € VE 1 Paket Netto 2,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Schnellbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Korngröße 100
Abmessung Breite 127 Millimeter
Körnung 100
Für Exzenterschleifer false
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Blattabmessung mm 115x280
Abmessung Länge 308 Millimeter
Unterlage sonstige
Materialanwendung Holz
Kornart Korund
Product Type Zubehör
Volumen 0.704 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Breite (mm) 280
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Länge 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen