Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,120

Artikelnummer: Z00186809
EAN: 3165140161626
Herstellernummer: 2608605345
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,120
UVP: 6,77 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Packung Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Schnellbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.372
Mit Löchern true
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung mm 115x280
Korngröße 120
Kornart Korund
Länge (mm) 115
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen