Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,240

Artikelnummer: Z00187509
EAN: 3165140161657
Herstellernummer: 2608605348
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm,240
UVP: 6,77 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,07 € VE 1 Paket Netto 2,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Schnellbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 240
Materialanwendung Holz
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 120 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 310 Millimeter
Breite (mm) 280
Volumen 0.372 Kubikdezimeter
Blattabmessung mm 115x280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Länge 115 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 240
Mit Löchern true
Product Type Zubehör
Kornart Korund
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen