Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 120

Artikelnummer: Z00185871
EAN: 3165140160988
Herstellernummer: 2608605281
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, Klett, 80 x 133 mm, 120
UVP: 3,93 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,87 € VE 1 Packung Netto 1,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern true
Volumen 0.205 Kubikdezimeter
Für Exzenterschleifer false
Breite (mm) 133
Länge 80 Millimeter
Abmessung Länge 190 Millimeter
Kornart Korund
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 90 Millimeter
Product Type Zubehör
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Blattabmessung mm 80x133
Korngröße 120
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige
Einsatzbereich trocken

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen