Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 60, 120, 180

Artikelnummer: Z00186140
EAN: 3165140161022
Herstellernummer: 2608605285
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 60, 120, 180
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 10 Stück Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung: 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.233
Mit Löchern true
Breite (mm) 133
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 191
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 87
Blattabmessung mm 80x133
Länge 80
Korngröße 4
Kornart sonstige
Körnung [4x60, 4x120, 2x180]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen