Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 80 x 166 mm, 60

Artikelnummer: Z00186142
EAN: 3165140161046
Herstellernummer: 2608605287
Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 80 x 166 mm, 60
Brutto Set-Preis 1,88 € 10 Stück pro Karton Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 166 mm, Körnung 60, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Hitachi, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 192 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Materialanwendung Holz
Korngröße 60
Länge 80
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Unterlage sonstige
Breite (mm) 166
Volumen 0.304 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 88 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Körnung 60
Streuart sonstige
Kornart sonstige
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Blattabmessung mm 80x166
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]