Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 80 x 166 mm,240

Artikelnummer: Z00186147
EAN: 3165140161107
Herstellernummer: 2608605293
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 80 x 166 mm,240
Inkl. Steuern: 5,39 € VE 10 Stück Netto 4,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 166 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Hitachi, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.256
Mit Löchern true
Breite (mm) 166
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 194
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 88
Blattabmessung mm 80x166
Länge 80
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen