Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 40

Artikelnummer: Z00186148
EAN: 3165140161114
Herstellernummer: 2608605294
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, 93 x 230 mm, 40
UVP: 5,80 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,62 € VE 1 Paket Netto 2,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 18 Millimeter
Blattabmessung mm 93x230
Abmessung Länge 259 Millimeter
Volumen 0.485 Kubikdezimeter
Unterlage sonstige
Kornart Korund
Korngröße 40
Länge 93 Millimeter
Streuart sonstige
Körnung 40
Für Exzenterschleifer false
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 104 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Materialanwendung Holz
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen