Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 230 mm, 120, AEG, Black&Decker

Artikelnummer: Z00183380
EAN: 3165140177788
Herstellernummer: 2608606512
Bosch
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 230 mm, 120, AEG, Black&Decker
Inkl. Steuern: 2,27 € VE 10 Stück Netto 1,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von AEG, Black und Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.273
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 101
Blattabmessung mm 93x230
Länge 93
Korngröße 120
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen