Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 40, KA 175, KA 186/E

Artikelnummer: Z00184483
EAN: 3165140171427
Herstellernummer: 2608605658
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 40, KA 175, KA 186/E
Inkl. Steuern: 3,12 € VE 10 Stück Netto 2,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern KA 175, KA 186/E von Black und Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.343
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung Breite (mm) 102
Blattabmessung mm 93x186
Länge 93
Korngröße 40
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen